<span Class='notranslate'>Dewalt </span> Dw3191 | Crclr Saw Bld Carbide 7-1/4 Inch 18 Teeth | 4nz53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW3191 Crclr Testere Bld Karbür 7-1/4 İnç 18 Diş | AD9AXV 4NZ53

DEWALT DW3191 Crclr Saw Bld Carbide 7-1/4 Inch 18 Teeth

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9AXV Model: DW3191Çapraz Referans: 4NZ53
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
€32.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metal Kesme Daire Testere Bıçağı
Çardak Deliği5 / 8 "
Bıçak Çapı7.25 "
Bıçak Tipimüthiş
kesme Derinliği2.375 "
Elmas NakavtEvet
Kanca Açısı15 Dereceleri
kerf0.071 "
Maks. RPM7000
Diş sayısı18
Plaka kalınlığı0.045 "
Uç Malzemesikarbit
Diş eziyetATB

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu8202310000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak TipiDiş sayısıPlaka kalınlığıUç MalzemesiÜcret
DEWALT DW3329 Daire Testere Bıçağı Çelik 7-1/4 İnç 68 Diş | AD8LWC 4KX53 DW3329Bitiş680.05 "Çelik€15.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW3191 Crclr Saw Bld Carbide 7-1/4 Inch 18 Teeth
€32.71 / Adet