Dewalt Dw4545 | Basık Merkez Tekerlek T27 6 X 1/4 X 7/8 Ao | 5te78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW4545 Depresif Merkez Tekerlek T27 6 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYQ 5TE78

DEWALT DW4545 Basık Merkez Tekerlek T27 6 x 1/4 x 7/8 Ao

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JYQ Model: DW4545Çapraz Referans: 5TE78
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
€8.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Depresif Orta Çark
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Ağaç Dikme Boyutu7 / 8 "
Çap6"
sınıfÇok Kaba
Kumtaşı24
Maks. RPM10,100
Kalınlık1 / 4 "
Tip27 yazın
Tekerlek tipiBileme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu6805301000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek tipiAşındırıcı MalzemeAğaç Dikme BoyutuÇapKumtaşı+Maks. RPMKalınlıkpaket adetÜcret
DEWALT DW4514B5 Depresif Merkez Tekerlek T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao Pk5 | AE6JYF 5TE66 DW4514B5BilemeAluminyum oksit7 / 8 "4.5 "24Depresif Orta Çark13,3001 / 4 "5€20.42
DEWALT DW4541 Depresif Merkez Tekerlek T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYH 5TE70 DW4541BilemeAluminyum oksit7 / 8 "4.5 "24Depresif Orta Çark13,3001 / 4 "1€3.77
DEWALT DW4542 Depresif Merkez Tekerlek T27 4.5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYJ 5TE72 DW4542BilemeAluminyum oksit5 / 8 "-114.5 "24Depresif Orta Çark13,3001 / 4 "1€7.44
DEWALT DW4543 Depresif Merkez Tekerlek T27 5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYL 5TE74 DW4543BilemeAluminyum oksit7 / 8 "5"24Depresif Orta Çark12,2001 / 4 "1€5.76
DEWALT DW4544 Depresif Merkez Tekerlek T27 5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYN 5TE76 DW4544BilemeAluminyum oksit5 / 8 "-115"24Depresif Orta Çark12,2001 / 4 "1€9.86
DEWALT DW4546 Depresif Merkez Tekerlek T27 6 x 1/4 x 5 / 8-11 Ao | AE6JYT 5TE80 DW4546BilemeAluminyum oksit5 / 8 "-116"24Depresif Orta Çark10,1001 / 4 "1€10.17
DEWALT DW4547 Depresif Merkez Tekerlek T27 7 x 1/4 x 7/8 Ao | AE6JYV 5TE82 DW4547BilemeAluminyum oksit7 / 8 "7"24Depresif Orta Çark87001 / 4 "1€9.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW4545 Basık Merkez Tekerlek T27 6 x 1/4 x 7/8 Ao
€8.18 / Adet