Dewalt Dw5732 | Darbeli Matkap Ucu Spline 1-1/2 X 22 In | 4lc97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DW5732 Hammer Drill Bit Spline 1-1/2 x 22 In | AD8NCE 4LC97

DEWALT DW5732 Darbeli Matkap Ucu Spline 1-1/2 x 22 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8NCE Model: DW5732Çapraz Referans: 4LC97
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
€203.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbeli Matkap Ucu
Bit Çapı1.5 "
Sondaj Uzunluğu17 "
Kesici Kafa Sayısı2
Uzunluk22 "
Sap Şeklikama
Şaft Boyutu3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)58.42
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207502030
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit ÇapıSondaj UzunluğuKesici Kafa SayısıUzunlukÜcret
DEWALT DW5701 Darbeli Matkap Ucu Spline 3/8 x 13 In | AD8NAY 4LC67 DW57013 / 8 "8"213 "€62.76
DEWALT DW5704 Darbeli Matkap Ucu Spline 1/2 x 16 In | AD8NBB 4LC70 DW57041 / 2 "11 "216 "€58.51
DEWALT DW5705 Darbeli Matkap Ucu Spline 1/2 x 22 In | AD8NBC 4LC71 DW57051 / 2 "17 "222 "€69.88
DEWALT DW5706 Darbeli Matkap Ucu Spline 1/2 x 27 In | AD8NBD 4LC72 DW57061 / 2 "22 "227 "€97.53
DEWALT DW5708 Darbeli Matkap Ucu Spline 9/16 x 10 In | AD8NBF 4LC74 DW57089 / 16 "5"210 "€8.96
DEWALT DW5710 Darbeli Matkap Ucu Spline 5/8 x 16 In | AD8NBH 4LC76 DW57105 / 8 "11 "216 "€73.19
DEWALT DW5711 Darbeli Matkap Ucu Spline 5/8 x 22 In | AD8NBJ 4LC77 DW57115 / 8 "17 "222 "€83.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DW5732 Darbeli Matkap Ucu Spline 1-1/2 x 22 In
€203.06 / Adet