Dewalt Dwa56245 | Matkap Ucu 3/8 X 5.25 In | 34d635 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DWA56245 Matkap Ucu 3/8 x 5.25 In | AC6LDY 34D635

DEWALT DWA56245 Matkap Ucu 3/8 x 5.25 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6LDY Modeli: DWA56245Çapraz Referans: 34D635
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
€12.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap ucu
İçin tasarlandıElektrikçiler, Tesisatçılar, Tadilatçılar, Profesyonel Müteahhitler
Matkap Ucu Boyutu3 / 8 "
uzunluk5.25 "
Malzemekarbit
Şaft Dia.3 / 8 "
beden3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8207502030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
DEWALT DWA56084 Matkap Ucu 1/8 x 4.5 inç | AC6LDR 34D629 DWA560844.5 "1 / 8 "1 / 8 "€7.85
DEWALT DWA56104 Matkap Ucu 5/32 x 4 In | AC6LDT 34D630 DWA561044"5 / 32 "5 / 32 "€10.13
DEWALT DWA56124 Matkap Ucu 3/16 x 4.5 In | AC6LDU 34D631 DWA561244.5 "3 / 16 "3 / 16 "€9.23
DEWALT DWA56165 Matkap Ucu 1/4 x 4.75 In | AC6LDW 34D633 DWA561654.75 "1 / 4 "1 / 4 "€10.04
DEWALT DWA56205 Matkap Ucu 5/16 x 5.25 In | AC6LDX 34D634 DWA562055.25 "5 / 16 "5 / 16 "€12.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DWA56245 Matkap Ucu 3/8 x 5.25 In
€12.99 / Adet