Dewalt Dwe6421k | Finish Zımpara Kancası ve Halkası | 39rv95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DEWALT DWE6421K Son Zımpara Makinesi Cırt Cırt | AH9CJH 39RV95

DEWALT DWE6421K Finish Zımpara Cırt cırtlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9CJH Modeli: DWE6421KÇapraz Referans: 39RV95
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
€137.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rastgele Yörünge Zımparası
Amper3.0
Kordon4 ft. 6 "
Kablolu / Kablosuzfitilli
Kulp TasarımıPalmiye kavrama
kilitlemekEvet
Yüksüz RPM12,000
Yörünge Çapı3 / 32 "
Dakika başına yörünge12,000
Dolgu büyüklüğü5"
Hız TipiTek
Anahtar TürüRock'çı
Takım Uzunluğu11 "
Takım Ağırlığı2.9 lb
Zımpara TipiKanca ve ilmek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.89
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)18.29
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYüksüz RPMÜcret
DEWALT DWE6420 Son Zımpara Makinesi PSA 3.0A | AH9CJL 39RV98 DWE642012,000€121.35
DEWALT DWE6423K Finish Zımpara Makinesi Cırt Cırt 2.9 lb. | AH9CKA 39RW15 DWE6423K8000 için 12,000€175.68
DEWALT DWE6421 Son Zımpara Makinesi Kanca ve Halka 3.0A | AH9CKJ 39RW24 DWE642112,000€129.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DEWALT DWE6421K Finish Zımpara Cırt cırtlı
€137.96 / Adet