DEWALT DWHT34201 Mezura 3/8 İnç x 100 Feet Sarı Siyah
Öğe: AB7TRK
Modeli: DWHT34201Çapraz Referans: 24A333
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzun Şerit Ölçüsü |
Kemer tokası | Evet |
Bıçak Kaplama | Lake |
Bıçak rengi | Sarı |
Bıçak uzunluğu | 100ft. |
Blade Malzeme | Çelik |
Bıçak genişliği | 3 / 8 " |
Kasa Rengi | Krom / Sarı / Siyah |
Kutu Malzemesi | Yüksek Etkili ABS Plastik / Metal |
Kasa Tipi | Kapalı |
Mezuniyet Tipi | inç/ft. |
Mezuniyetler | 1/16 |
Kilit tipi | İleri Slayt |
Ölçüm Tipi | SAE |
çarpıcı | Yok hayır |
Saplama İşaretleri | Evet |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.56 |
Gemi genişliği (cm) | 16.76 |
HS kodu | 9017800000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00