DEWALT DWX723 Gönye Testere Standı 65 - 150 İnç Uzunluk Kapasitesi 500lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gönye Testere Standı |
Kapalı Derinlik | 6 In. |
Kapalı Uzunluk | Uzatılmamış 65 " |
Kapalı Genişlik | 6 In. |
İnşaat | Hafif Alüminyum |
uzunluk | Genişletilmiş 150 " |
Maks. Yükseklik | 32 " |
Min. Yükseklik | 6 In. |
genişlik | 28.5 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | 5 "W |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8466935385 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapalı Uzunluk | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
DWX724 | Uzatılmamış 44 " | Genişletilmiş 100 " | €435.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00