DEWALT DXL3420-20PG Uzatma Merdiveni Fiberglas 17 Feet Iaa
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgülü merdiven |
Ayarlanabilir Artımlar | 12 " |
ANSI Türü | IAA |
Alt genişlik | 17.375 " |
Genişletilmiş Merdiven Yüksekliği | 17 ft. |
Merdiven Yüksekliği | 20ft. |
Yükleme kapasitesi | 375 lb |
Malzeme | Fiberglas |
Dış Ayakkabı Taban Genişliği | 17-3 / 8 " |
Demiryolu Tipi | İletken olmayan |
Shape | D-Basamak |
Ayakkabı Tasarımı | Alüminyum/Kauçuk |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 329.18 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 3926909930 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Merdiven Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|
DXL3420-16PG | 16ft. | €625.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
DXL3420-28PG | 28ft. | €1,059.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
DXL3420-32PG | 32ft. | €1,610.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00