DEWALT PFM1421000 Çubuk Askı Ankrajı, 1/4 İnç Matkap Boyu, Çelik Ankraj, 25PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Askılı Çapa |
çapa malzemesi | Çelik |
Renk | Gümüş |
Matkap Boyutu | 1 / 4 " |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Baş Dia. | 1 / 2 " |
Yükleme kapasitesi | 2,835 Lbs. |
Malzeme | Çelik |
Malzeme Uygulaması | beton |
Nokta Türü | Kama Cıvatası |
Çubuk boyutu | 3 / 8 "-16 |
Çubuk türü | Dikey |
Vida Boyutu | 1 / 4 " |
Sap Uzunluğu | 1 5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | Tayvan |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00