Diamond Vantage Dxe0130p03053 | 21ap58 | Aşındırıcı Kesme Taşı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 Kesme Diski 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5 | AG9PEP 21AP58

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 Kesme Diski 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9PEP Modeli: DXE0130P03053Çapraz Referans: 21AP58
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
€168.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Kesme Taşı
Aşındırıcı MalzemePırlanta
Çardak Deliği1 / 4 "
Elmas NakavtYok hayır
Kumtaşı50
Maks. RPM25,000
Kalınlık1 / 2 "
UPC848658005486
Tekerlek çapı3"
Tekerlek tipi1 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)13.72
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiElmas NakavtMaks. RPMKalınlıkTekerlek çapıÜcret
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A Kesme Diski 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5 | AG9PEQ 21AP59 DXE0130P0405A5 / 8 "Yok hayır19,0000.05 "4"€180.25
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C Kesme Diski 5 x 1/2 x 7/8 12225rpm PK5 | AG9PER 21AP60 DXE0130P0505C7 / 8 "Yok hayır12,2251 / 2 "5"€273.20
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U Kesme Diski 7 x1 / 2 x5 / 8 8725rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "Evet87251 / 2 "7"€446.67
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C Kesme Diski 9 x1 / 2 x7 / 8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63 DXE0130P0906C7 / 8 "Yok hayır68001 / 2 "9"€624.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 Kesme Diski 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5
€168.77 / Adet