Dickson C180 | Tablo 4 İnç -30 ila 50 C 24 Saat - Pk60 | 1xwh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DICKSON C180 Kağıt Tablosu, 4 İnç, -30 ila 50 Derece. C, 24 Saat Kayıt, 60'lı Paket | AB4GMV 1XWH9

DICKSON C180 Kağıt Tablosu, 4 İnç, -30 ila 50 Derece C, 24 Saat Kayıt, 60'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4GMV Modeli: C180Çapraz Referans: 1XWH9
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
€92.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dairesel Kağıt Grafik
Grafik Boyutu (In.)4
Aralık-30 ila 50 Deg.C
Kayıt Süresi24 saat.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu4823400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGrafik Boyutu (In.)AralıkKayıt Süresipaket adetÜcret
DICKSON C012 Kağıt Tablosu, 4 İnç, 0 - 100 Aralığı, 7 Günlük Kayıt, 60'lı Paket | AB2GKR 1LXJ7 C01240 ila 100 Derece F7 Gün60€91.59
DICKSON C010 Kağıt Tablosu, 4 İnç, 0 - 100 Aralığı, 24 Saat Kayıt, 60'lı Paket | AB2GKT 1LXJ8 C01040 ila 100 Derece F24 saat.60€91.59
DICKSON C017 Kağıt Tablosu, 4 İnç, -20 ila 120 Derece. F, 7 Günlük Kayıt, 60'lı Paket | AB2GKU 1LXJ9 C017420 ila 120 Derece F7 Gün60€91.59
DICKSON C026 Kağıt Tablosu, 4 İnç, 0 - 200 psi, 24 Saat Kayıt, 60'lı Paket | AB2GKV 1LXK1 C02640 - 200 psi24 saat.60€91.59
DICKSON C015 Kağıt Tablosu, 4 İnç, -20 ila 120 Derece. F, 24 Saat Kayıt, 60'lı Paket | AB2GKW 1LXK2 C015420 ila 120 Derece F24 saat.60€91.59
DICKSON C036 Kağıt Tablosu, 4 İnç, 0 - 300 psi, 7 Günlük Kayıt, 60'lı Paket | AB2GKX 1LXK3 C03640 için 3007 Gün60€76.73
DICKSON C040 Kağıt Tablosu, 4 İnç, 0 - 200 psi, 7 Günlük Kayıt, 60'lı Paket | AB2GLA 1LXK6 C04040 - 200 psi7 Gün60€91.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DICKSON C180 Kağıt Tablosu, 4 İnç, -30 ila 50 Derece C, 24 Saat Kayıt, 60'lı Paket
€92.39 / paket