Dickson C657 kağıt şeması, elektronik uygulamalarda kullanılan son teknoloji ürünü bir bileşendir. Devre ve elektronik cihaz imalatında öne çıkıyor. Bu kağıt grafik, elektronik sistemlerin kusursuz çalışmasını sağlayan güvenilirliği ve uyumluluğu açısından idealdir.
Özellikler:
- Dickson C657 dairesel kağıt çizelge, 6'lık paketler halinde gelen 60 inçlik bir çizelgedir ve 6 inçlik çizelge kaydediciler için uygundur.
- 0 ila +/-100 derece F / C sıcaklık aralığını ölçer.
- 7 günlük kayıt süresi sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
Sık sorulan Sorular:
S. Dairesel grafik nedir?
A. Dairesel grafik olarak da bilinen pasta grafiği, bir dizi veriyi ana hatlarıyla belirtmenin veya belirli bir değişkenin farklı değerlerini görüntülemenin bir yoludur. Bu grafik türünde, bir daire bir dizi parçaya bölünmüştür.
S. Grafik kaydedicilerin kullanımları nelerdir?
A. Harita kaydediciler, anlık görsel geri bildirimin gerekli olduğu ve kullanıcının tehlikeli bölgeler veya uzak ekolojik araştırmalar gibi verileri bilgisayara indirip görüntüleme teknik olanağına sahip olmadığı uygulamalarda kullanılır.
S. Bu kağıt grafiği nasıl temizleyebilir ve bakımını yapabilirim?
A.
- Temizlemeden önce grafik kaydedicinin kapalı olduğundan emin olun.
- Dış yüzeyi yumuşak, aşındırıcı olmayan bir temizleyici ve yumuşak bir bezle silin.
- Grafik kaydediciyi suya veya aşırı neme maruz bırakmaktan kaçının.
- Kalıntıları gidermek için kalem bileşenlerini yumuşak bir fırçayla nazikçe temizleyin.
- Çizelgeleri ve kalemleri herhangi bir aşınma veya hasar belirtisi açısından periyodik olarak inceleyin.
S. Bu Dickson C657 kağıt tablosunu ne zaman değiştirmeliyim?
A.
- Sürekli olarak hatalı okumalar sağlıyorsa grafik kaydediciyi değiştirin.
- Mekanik arızalar veya düzensizlikler varsa değiştirin.
- Teknoloji güncel değilse veya artık gereksinimleri karşılamıyorsa yeni bir modele yükseltin.
- Hasar büyükse ve onarılamazsa, değiştirilmesi gerekir.
S. Bu kağıt grafiği kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?
A.
- Kağıt grafik kaydedicinin kullanıldığı alanda uygun havalandırmanın olduğundan emin olun.
- Aşırı ısınmayı önlemek için hava deliklerini tıkamaktan veya ünitenin hava akışını engellemekten kaçının.
- Yangın tehlikesini azaltmak için yanıcı malzemeleri grafik kaydediciden uzak tutun.
- Güç kablolarını ve bağlantılarını herhangi bir hasar veya aşınma belirtisi açısından düzenli olarak inceleyin.
- Elektrik özellikleri ve güç kaynakları için üreticinin yönergelerini izleyin.