DINEX DX1173X50 Kurutma ve Saklama Arabası 19-1/2 İnç Genişlik Kubbeler
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kurutma ve Depolama Arabası |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlek Boyutu | 5" |
Tekerlek Tipi | Döner Platform |
Renk | Paslanmaz çelik |
derinlik | 20.25 " |
Raflar Arası Mesafe | 15 " |
ölçü | 14 |
Yükseklik | 73 " |
Tutar | Kubbeler |
Yükleme kapasitesi | 40 lb |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Raf Sayısı | 5 |
Slot Sayısı | 0 |
Raf Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Raf Genişliği | 19.5 " |
genişlik | 19.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 68.49 |
Gemi yüksekliği (cm) | 185.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 51.44 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
DX1173X100 | 40 " | 40 " | €7,249.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00