DINEX DX400050 Kupa Yalıtımlı Mavi 48'li Paket
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kupa |
Renk | Gece Mavisi |
Çap | 3.75 " |
Malzeme | Plastik |
Toplam yükseklik | 3.5 " |
beden | 8 oz |
Tip | İzoleli |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 3924102000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Çap | Malzeme | Toplam yükseklik | beden | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX500003 | oniks | 3.5 " | Üretan köpüğü | 3.5 " | 8 | Fenwick | €269.61 | ||
DX500031 | Latte | 3.5 " | Üretan köpüğü | 3.5 " | 8 | Fenwick | €269.61 | ||
DX500061 | Kızılcık | 3.5 " | Üretan köpüğü | 3.5 " | 8 | Fenwick | €269.61 | ||
DX500084 | Adaçayı | 3.5 " | Üretan köpüğü | 3.5 " | 8 | Fenwick | €269.61 | ||
DX400003 | oniks | 3.75 " | Plastik | 3.5 " | 8 oz | İzoleli | - | TEKLİF TALEBİ
| |
DX400061 | Kızılcık | 3.75 " | Plastik | 3.5 " | 8 oz | İzoleli | - | TEKLİF TALEBİ
| |
DX300003 | oniks | 3.5 " | Plastik | 4" | 8 oz | İzoleli | €220.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00