DINEX DXDCF57 Soğuk Yemek Masası 5 Kuyusu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soğuk Yemek Masası |
Amper | 11.5 |
Tekerlek Malzemesi | Termoplastik Elastomer |
Tekerlek Tipi | HD İşaretsiz Döner |
Renk | Gümüş |
derinlik | 30 " |
Yükseklik | 36 " |
Tutar | 5 Tam Boy Tavalar |
uzunluk | 77 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Faz | Tek |
Tip | 5-kuyulu |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 306.17 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 195.58 |
HS kodu | 8418500080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00