DINEX DXICT8S Tepsi Teslimat Arabası 8 Tepsi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tepsi Teslim Arabası |
Tekerlek Tipi | 5 "Döner |
Renk | Gümüş |
Kapı Genişliği | 16 " |
Dış Boyutlar G x D x Y | 23-3/4 x 24-1/2 x 53-4/8 |
İç Kabin Boyutları G x D x Y | 20 1/2x22 1/2x44 3/4 |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Bölme Sayısı | 1 |
Tepsi Boyutu (In.) | 14 x 18 veya 15 x 20 |
Sepet Başına / Bölme Başına Tepsi | 8/8 |
Ray / Ray Aralığı Başına Tepsiler | 1/5 1/4 " |
Tip | kapalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 90 |
Gemi yüksekliği (cm) | 136.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.33 |
Gemi genişliği (cm) | 62.23 |
HS kodu | 8419819080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tekerlek Tipi | Kapı Genişliği | Bölme Sayısı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
DXICT6S | 5 "Döner | 16 " | 1 | kapalı | €4,476.61 | |
DXICT7S | 5 "Döner | 16 " | 1 | kapalı | €4,552.49 | |
DXICT10S | 5 "Döner | 16 " | 1 | kapalı | €5,499.43 | |
DXICT10 | (2) 5 "Sabit, (2) 5" Frenli Döner | 16 " | 1 | kapalı | €4,654.51 | |
DXICTPT10 | (2) 5 "Sabit, (2) 5" Frenli Döner | 22 1 / 2 " | 1 | Kapıdan Geç | €5,573.53 | |
DXICT12 | (2) 5 "Sabit, (2) 5" Frenli Döner | 22 1 / 2 " | 1 | kapalı | €5,066.93 | |
DXICTPT12 | (2) 5 "Sabit, (2) 5" Frenli Döner | 22 1 / 2 " | 1 | Kapıdan Geç | €6,270.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00