DINEX DXICTABLE Induction Charger Table 30 x 24
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İndüksiyon Şarj Aleti Tablosu |
Tekerlek Çapı | 4" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Boyutu | 4" |
Tekerlek Tipi | Döner, 2 Frenli |
Renk | Gri |
İnşaat | Paslanmaz çelik |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Raf Sayısı | 2 |
Toplam yükseklik | 30.125 " |
Uzunluk | 30 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Raf Uzunluğu | 30 " |
Raf Genişliği | 24 " |
Tip | Sabit |
Gemi ağırlığı (kg) | 94.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 76.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Tipi | Renk | + | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Raf Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXIQTEC | Döner | Gri | Kilitlenebilir Kabinli İndüksiyon Şarj Cihazı Standı | 26 " | 21.75 " | 20.5 " | - | €2,942.23 | ||
DXICTABLES | - | Gümüş | İndüksiyon Şarj Aleti Tablosu | 60.75 " | 30 " | 24 " | 14 " | €5,553.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00