DINEX DXTQ2T1D20 Yemek Tepsisi Arabası Tek Kapılı 20 Tepsi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yemek Tepsisi Arabası |
Tekerlek Malzemesi | Poliolefin |
Tekerlek Boyutu | 6" |
Tekerlek Tipi | 2 Sert, 2 Döner |
Renk | Paslanmaz çelik |
İnşaat | Paslanmaz çelik |
Ölçer Kalınlığı | 14 |
Yükleme kapasitesi | 250 lb |
Bölme Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 10 |
Toplam yükseklik | 66 5 / 16 " |
Uzunluk | 31 41 / 64 " |
toplam Genişlik | 36 7 / 32 " |
Sepet Başına / Bölme Başına Tepsi | 20 |
Gemi ağırlığı (kg) | 158.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 109.22 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bölme Sayısı | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXTQ1T2D3C21 | 3 | 7 | 55 13 / 16 " | 62 27 / 32 " | 27.593 | €9,851.17 | ||
DXTQ1T2D12 | 1 | 12 | 45 1 / 16 " | 44 9 / 64 " | 27.593 | €10,284.23 | ||
DXTQ2T1D16 | 1 | 8 | 55 21 / 64 " | 31 41 / 64 " | 36 7 / 32 " | €7,051.24 | ||
DXTQ2T2D20 | 2 | 10 | 39 51 / 64 " | 56 9 / 64 " | 36 17 / 64 " | €8,973.34 | ||
DXTQ1T2D10 | 1 | 10 | 45 1 / 16 " | 44 9 / 64 " | 27.593 | €7,783.30 | ||
DXTQ2T1D12 | 1 | 6 | 50 35 / 64 " | 31 41 / 64 " | 36 7 / 32 " | €6,765.53 | ||
DXTQ1T2D16 | 1 | 16 | 55 13 / 16 " | 44 9 / 64 " | 27.593 | €8,319.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00