Disc-lock Nmc 205-01-565 | 36rm03 Kilit Somunu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISC-LOCK NMC 205-01-565 Kilit Somunu, M12 x 1.75 Diş Boyutu, Sınıf 10, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CVU 36RM03

DISC-LOCK NMC 205-01-565 Kilit Somunu, M12 x 1.75 Diş Ebat, Grade Class 10, Çinko Kaplama, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7CVU Modeli: NMC 205-01-565Çapraz Referans: 36RM03
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
€128.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilit Somunu
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
BitişÇinko kaplamalı
Flanş Çapı25.00mm
sınıfSınıf 10
Yükseklik17.5mm
Somun türüKama Kilit Somunu
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Konu Türümetrik
genişlik19mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuBitişFlanş ÇapısınıfYükseklikÖlçüm SistemiKonu TürügenişlikÜcret
DISC-LOCK NSC 203-01-565 Kilit Somunu, 3/8-16 Diş Boyutu, Grade 8, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CVY 36RM07 MGK 203-01-5653 / 8 "-16Çinko kaplamalı0.787 "Sınıf 8-İnçUNC (Kaba)-€104.32
DISC-LOCK NSF 203-01-565 Kilit Somunu, 3/8-24 Diş Boyutu, Grade 8, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CVZ 36RM08 NSF203-01-5653 / 8 "-24Çinko kaplamalı0.787 "Sınıf 8-İnçUNF (İnce)-€100.07
DISC-LOCK NSF 206-01-565 Kilit Somunu, 9/16-18 Diş Boyutu, Grade 8, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CWD 36RM12 NSF206-01-5659 / 16 "-18Çinko kaplamalı1.230 "Sınıf 8-İnçUNF (İnce)-€151.83
DISC-LOCK NSC 207-01-565 Kilit Somunu, 5/8-11 Diş Boyutu, Grade 8, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CWE 36RM13 MGK 207-01-5655 / 8 "-11Çinko kaplamalı1.230 "Sınıf 8-İnçUNC (Kaba)-€156.46
DISC-LOCK NSF 207-01-565 Kilit Somunu, 5/8-18 Diş Boyutu, Grade 8, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CWF 36RM14 NSF207-01-5655 / 8 "-18Çinko kaplamalı1.230 "Sınıf 8-İnçUNF (İnce)-€156.46
DISC-LOCK DLTCN-500 Kilit Somunu, 1/2-13 Diş Boyutu, Grade 8, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CWG 36RM15 DLTCN-5001 / 2 "-13Çinko kaplamalı1.045 "Sınıf 8-İnçUNC (Kaba)-€150.45
DISC-LOCK DLTCN-625 Kilit Somunu, 5/8-11 Diş Boyutu, Grade 8, Çinko Kaplama, 50Pk | AH7CWH 36RM16 DLTCN-6255 / 8 "-11Çinko kaplamalı1.265 "Sınıf 8-İnçUNC (Kaba)-€171.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISC-LOCK NMC 205-01-565 Kilit Somunu, M12 x 1.75 Diş Ebat, Grade Class 10, Çinko Kaplama, 50Pk
€128.27 / paket