Disco 1012pk | Ekstrüde Somun 0.80mm X 25mm - Pk50 | 40k775 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 1012PK Ekstrüzyon Somun, 0.80mm Diş Boyutu, 25mm Uzunluk, 50Pk | AD3PEZ 40K775

DISCO 1012PK Ekstrüde Somun, 0.80mm Diş Boyutu, 25mm Uzunluk, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PEZ Modeli: 1012PKÇapraz Referans: 40K775
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
€37.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
Temel malzemeÇelik
Delik Ortasından Panel Kenarına5 / 8 "
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
BitişSiyah Fosfat
Panel Kalınlığı İçin0.030 ila 0.160 "
Yükseklik11mm
uzunluk25ft.
MalzemeÇelik
Somun türüU Tarzı Yaylı Somun
ShapeU
Ölçüm Sistemimetrik
Kalınlık0.017 "
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu0.80mm
Tipekstrüde
genişlik13mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318160000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 1012PK Ekstrüde Somun, 0.80mm Diş Boyutu, 25mm Uzunluk, 50Pk
€37.98 / paket