Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 10239PK Tutucu, Siyah, Naylon, 8.5 mm Delik Boyutu, 14 mm Uzunluk, 50Pk | AD3NYH 40K621

DISCO 10239PK Tutucu, Siyah, Naylon, 8.5mm Delik Boyutu, 14mm Uzunluk, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NYH Modeli: 10239PKÇapraz Referans: 40K621
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
€14.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Naylon Tutucular
RenkSiyah
Kavrama aralığı2.7 - 5.3mm
Baş Dia.17mm
Baş yüksekliği1mm
kafa Tipiyuvarlak
Delik büyüklüğü8.5mm
Perçin Çapı8.5mm
Perçin Uzunluğu14mm
Perçin MalzemesiSiyah Naylon
Perçin TipiTutucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8708998175
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 10239PK Tutucu, Siyah, Naylon, 8.5mm Delik Boyutu, 14mm Uzunluk, 50Pk
€14.96 / paket