Disco 10369pk | Tutucu Siyah Naylon 6.5mm 20mm L - Pk50 | 40k610 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 10369PK Tutucu, Siyah, Naylon, 6.5 mm Delik Boyutu, 20 mm Uzunluk, 50Pk | AD3NXW 40K610

DISCO 10369PK Tutucu, Siyah, Naylon, 6.5mm Delik Boyutu, 20mm Uzunluk, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NXW Modeli: 10369PKÇapraz Referans: 40K610
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
€22.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Naylon Tutucular
RenkSiyah
Kavrama aralığı4.5 - 7mm
Baş Dia.17mm
Baş yüksekliği1mm
kafa Tipiyuvarlak
Delik büyüklüğü6.5mm
Perçin Çapı6.5mm
Perçin Uzunluğu20mm
Perçin MalzemesiSiyah Naylon
Perçin TipiTutucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8708998175
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 10369PK Tutucu, Siyah, Naylon, 6.5mm Delik Boyutu, 20mm Uzunluk, 50Pk
€22.13 / paket