Disco 1192pk | Somun Geniş Aralığı #14 X 7/8 İnç Uzunluk - Pk25 | 40k683 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 1192PK Somun Geniş Aralık, #14 Diş Boyutu, 7/8 İnç Uzunluk, 25Pk | AD3PBA 40K683

DISCO 1192PK Somun Geniş Aralık, #14 Diş Boyutu, 7/8 İnç Uzunluk, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PBA Modeli: 1192PKÇapraz Referans: 40K683
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
€13.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
Temel malzemeÇelik
Delik Ortasından Panel Kenarına3 / 8 "
Dia./Thread Boyutu#14
BitişSiyah Fosfat
Panel Kalınlığı İçin0.025 ila 0.150 "
Yükseklik5 / 16 "
uzunluk7 / 8 "
MalzemeÇelik
Somun türüU Tarzı Yaylı Somun
ShapeU
Ölçüm Sistemiİnç
Kalınlık0.017 "
TipGeniş Menzil
genişlik11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318160000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 1192PK Somun Geniş Aralık, #14 Diş Boyutu, 7/8 İnç Uzunluk, 25Pk
€13.40 / paket