Disco 1793pk | Kriko Somunu Çelik 6 X 1.00mm - Pk10 | 40k761 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 1793PK Kriko Somunu, Çelik, 6 X 1.00mm Diş Boyutu, 10Pk | AD3PEJ 40K761

DISCO 1793PK Kriko Somun, Çelik, 6 X 1.00mm Diş Boyutu, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PEJ Modeli: 1793PKÇapraz Referans: 40K761

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€28.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
Yükseklik3 / 4 "
MalzemeÇelik
Somun türükriko
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu6 X 1mm
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318160000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 1793PK Kriko Somun, Çelik, 6 X 1.00mm Diş Boyutu, 10Pk
€28.46 / paket