<span Class='notranslate'>Disco </span> 5440pk | Retainer Black Plastic 1/4 Inch 3/4in L - Pk25 | 40k591 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 5440PK Retainer, Black, Plastic, 1/4 Inch Hole Size, 3/4 Inch Length, 25Pk | AD3NXB 40K591

DISCO 5440PK Retainer, Black, Plastic, 1/4 Inch Hole Size, 3/4 Inch Length, 25Pk

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AD3NXB Modeli: 5440PKÇapraz Referans: 40K591
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
€7.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plastik Tutucu
RenkSiyah
Baş Dia.2"
Baş yüksekliği1 / 8 "
kafa Tipiyuvarlak
Delik büyüklüğü1 / 4 "
Perçin Çapı1 / 4 "
Perçin Uzunluğu3 / 4 "
Perçin MalzemesiSiyah Plastik
Perçin TipiKaporta Yalıtımı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8708998175
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 5440PK Retainer, Black, Plastic, 1/4 Inch Hole Size, 3/4 Inch Length, 25Pk
€7.02 / paket