Disco 5676pk | Kör Perçin Yuvarlak Siyah Naylon 5/16 İnç - Pk25 | 40k617 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 5676PK Blind Rivet, Round, Black, Nylon, 5/16 Inch Hole Size, 25Pk | AD3NYD 40K617

DISCO 5676PK Kör Perçin, Yuvarlak, Siyah, Naylon, 5/16 İnç Delik Boyutu, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NYD Modeli: 5676PKÇapraz Referans: 40K617
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
€13.22 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin
Kavrama aralığı13.5mm
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği1mm
kafa Tipiyuvarlak
Delik büyüklüğü5 / 16 "
Mandrel MalzemesiNaylon
Perçin Çapı5 / 16 "
Perçin Uzunluğu13.5mm
Perçin MalzemesiSiyah Naylon
Perçin TipiKör Perçin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8708998175
Menşe ÜlkesiKR

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 5676PK Kör Perçin, Yuvarlak, Siyah, Naylon, 5/16 İnç Delik Boyutu, 25Pk
€13.22 / paket