Disco 5677pk | Kör Perçin Yuvarlak Siyah Naylon 3/8 İnç - Pk25 | 40k630 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 5677PK Kör Perçin, Yuvarlak, Siyah, Naylon, 3/8 İnç Delik Boyutu, 25Pk | AD3NYT 40K630

DISCO 5677PK Kör Perçin, Yuvarlak, Siyah, Naylon, 3/8 İnç Delik Boyutu, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NYT Modeli: 5677PKÇapraz Referans: 40K630

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin
Kavrama aralığı11 / 16 "
Baş Dia.7 / 16 "
Baş yüksekliği2mm
kafa Tipiyuvarlak
Delik büyüklüğü3 / 8 "
Mandrel MalzemesiNaylon
Perçin Çapı3 / 8 "
Perçin Uzunluğu11 / 16 "
Perçin MalzemesiSiyah Naylon
Perçin TipiKör Perçin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8708998175
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 5677PK Kör Perçin, Yuvarlak, Siyah, Naylon, 3/8 İnç Delik Boyutu, 25Pk
€17.50 / paket