Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 9132PK Retainer, Black, Nylon, 9/32 Inch Hole Size, 1-11/64 Inch Length, 25Pk | AD3NWG 40K573

DISCO 9132PK Retainer, Black, Nylon, 9/32 Inch Hole Size, 1-11/64 Inch Length, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NWG Modeli: 9132PKÇapraz Referans: 40K573
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
€16.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Naylon Tutucular
RenkSiyah
Kavrama aralığı0.055 ila 1.005 "
Baş Dia.3 / 4 "
Baş yüksekliği1 / 8 "
kafa Tipiyuvarlak
Delik büyüklüğü9 / 32 "
Perçin Çapı9 / 32 "
Perçin Uzunluğu1 11 / 64 "
Perçin MalzemesiSiyah Naylon
Perçin TipiTutucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8708998175
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 9132PK Retainer, Black, Nylon, 9/32 Inch Hole Size, 1-11/64 Inch Length, 25Pk
€16.25 / paket