<span Class='notranslate'>Disco </span> 9371pk | Jack Nut Steel 1/4-20 Inch - Pk25 | 40k759 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DISCO 9371PK Jack Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 25Pk | AD3PEG 40K759

DISCO 9371PK Jack Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PEG Modeli: 9371PKÇapraz Referans: 40K759
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
€53.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fındık
Yükseklik3 / 4 "
MalzemeÇelik
Somun türükriko
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu1 / 4-20
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7318160000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DISCO 9371PK Jack Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 25Pk
€53.31 / paket