DIXON 150-B-MI Kaplin Adaptörü, 1-1/2 İnç Boyutu, Dişi Bağlayıcı x Erkek NPT
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çoğaltıcı |
PLATFORM | Model | gövde Malzemesi | Bağlantı Türü | Kuplör Boyutu | Bağlantı Tipi | Hortum Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3020-D-AL | Alüminyum | Dişi Bağlayıcı x FNPT | 3" | D | - | 125 psi | 2" | €145.29 | ||
3020-C-AL | Alüminyum | Dişi Bağlayıcı x Hortum Sapı | 3" | C | 2" | 125 psi | - | €140.95 | ||
2015-B-AL | Alüminyum | Dişi Bağlayıcı x MNPT | 2" | B | - | 250 psi | 1.5 " | €98.18 | ||
3020-B-AL | Alüminyum | Dişi Bağlayıcı x MNPT | 3" | B | - | 125 psi | 2" | €149.31 | ||
3040-B-AL | Alüminyum | Dişi Bağlayıcı x MNPT | 3" | B | - | 100 psi | 4" | €201.02 | ||
200-DL-SS | Paslanmaz çelik | Dişi Bağlayıcı x 150 lb. Flanş | 2" | DL | - | 250 psi | 2" | €566.59 | ||
300-DL-SS | Paslanmaz çelik | Dişi Bağlayıcı x 150 lb. Flanş | 3" | DL | - | 125 psi | 3" | €799.84 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00