Dixon 200-gg-al | Makara Bağlayıcı, Alüminyum, 2 İnç Boyut | 26w669 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON 200-DD-AL Makara Bağlayıcı, Alüminyum, 2 İnç Boyut | AB8QCZ 26W669

DIXON 200-DD-AL Makara Bağlayıcı, Alüminyum, 2 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QCZ Modeli: 200-DD-ALÇapraz Referans: 26W669
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
€104.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Biriktirme Bağlayıcı
gövde MalzemesiAlüminyum
Bağlantı TürüÇoğaltıcı
Kuplör Boyutu2 "2 x"
Bağlantı TipiDD
Conta MalzemesiBuna-N
Maks. Basınç250 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7609000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüKuplör BoyutuMaks. BasınçÜcret
DIXON 400-DD-AL Makara Bağlayıcı, 4 İnç Boyutu, 356T6 Alüminyum | AB8QDD 26W673 400-GG-ALAlüminyumDişi Bağlayıcı x Dişi Bağlayıcı4 "4 x"100 psi€181.79
DIXON 200-DD-SS Makara Bağlayıcı, Paslanmaz Çelik, 2 İnç Boyut | AB8QDE 26W674 200-GG-SSPaslanmaz çelikDişi Bağlayıcı x Dişi Bağlayıcı2 "2 x"250 psi€276.28
DIXON 400-DD-SS Makara Bağlayıcı, 4 İnç Boyutu, 316 Paslanmaz Çelik, Kaynaklı İmalat | BX6QAZ 400-GG-SS----€966.78
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON 200-DD-AL Makara Bağlayıcı, Alüminyum, 2 İnç Boyut
€104.75 / Adet