Dixon 4nf4 | Bowes Bağlayıcı, 1/2 İnç-14 Nptf, Çelik | 5cgk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON 4NF4 Yay Bağlayıcı, 1/2 İnç-14 NPTF, Çelik | AE3CXM 5CGK3

DIXON 4NF4 Yaylı Kuplör, 1/2 İnç-14 NPTF, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CXM Modeli: 4NF4Çapraz Referans: 5CGK3
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
€24.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 2 "
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak Tipiyaylar
Kilitleme TipiBas-Bağlan
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 204
Maks. Basınç500 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu7307923030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuHortum bağlantısıMalzemeMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
DIXON 4NS4 Yay Bağlayıcı, 1/2 İnç Diken, Çelik | AE3CWV 5CGH7 4NS41 / 2 "Hortum DikenÇelik500 psi-€24.78
DIXON 4NS6 Yay Bağlayıcı, 3/4 İnç Diken, Çelik | AE3CWW 5CGH8 4NS63 / 4 "Hortum DikenÇelik500 psi-€24.83
DIXON 4NS4-B Yay Bağlayıcı, 1/2 İnç Diken, Pirinç | AE3CWX 5CGH9 4NS4-B1 / 2 "Hortum DikenPirinç300 psi-€36.11
DIXON 4NS6-B Yay Bağlayıcı, 3/4 İnç Diken, Pirinç | AE3CWY 5CGJ0 4NS6-B3 / 4 "Hortum DikenPirinç300 psi-€34.31
DIXON 4NM4 Yay Bağlayıcı, 1/2 İnç-14 NPTF, Çelik | AE3CXD 5CGJ5 4NM4-(M) NPTÇelik500 psi1 / 2 "€24.79
DIXON 4NM6 Yay Bağlayıcı, 3/4 İnç-14 NPTF, Çelik | AE3CXE 5CGJ6 4NM6-(M) NPTÇelik500 psi3 / 4 "€25.17
DIXON 4NM4-B Yay Bağlayıcı, 1/2 İnç-14 NPTF, Pirinç | AE3CXF 5CGJ7 4NM4-B-(M) NPTPirinç300 psi1 / 2 "€37.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON 4NF4 Yaylı Kuplör, 1/2 İnç-14 NPTF, Çelik
€24.94 / Adet