DIXON 600-DL-SS Kam Ve Oluk Bağlayıcı x 150# Flanş, 75 PSI Maks. Baskı yapmak
Madde: AM4MPQ
Modeli: 600-DL-SS
€933.39 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çoğaltıcı |
PLATFORM | Model | Bağlantı Türü | Kuplör Boyutu | Bağlantı Tipi | Hortum Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G100-B-BR | Dişi Bağlayıcı x MNPT | 1" | B | - | 250 psi | 1" | €53.81 | ||
G150-B-BR | Dişi Bağlayıcı x MNPT | 1.5 " | B | - | 250 psi | 1.5 " | €73.74 | ||
G150-D-BR | Dişi Bağlayıcı x FNPT | 1.5 " | D | - | 250 psi | 1.5 " | €80.80 | ||
G200-B-BR | Dişi Bağlayıcı x MNPT | 2" | B | - | 250 psi | 2" | €84.46 | ||
G300-B-BR | Dişi Bağlayıcı x MNPT | 3" | B | 3" | 125 psi | 3" | €155.77 | ||
G400-B-BR | Dişi Bağlayıcı x MNPT | 4" | B | - | 100 psi | 4" | €194.76 | ||
G400-C-BR | Dişi Bağlayıcı x Hortum Sapı | 4" | C | 4" | 100 psi | - | €275.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00