<span Class='notranslate'>Dixon </span> Ahgv250f-i | Gate Valve Single 2-1/2 Inch Nst | 6clx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON AHGV250F-I Gate Valve Single 2-1/2 Inch Nst | AE8DAD 6CLX7

DIXON AHGV250F-I Gate Valve Single 2-1/2 Inch Nst

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8DAD Model: AHGV250F-IÇapraz Referans: 6CLX7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€540.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrant Sürgülü Vana
gövde MalzemesiAlüminyum
BağlantısıFNST x MNST
Kolu MalzemeAlüminyum
Çıkış Boyu Giriş4.9 "
Maks. Basınç175 psi
Maks. Sıcaklık.70 Derece F
Boru Boyutu2.5 "
Kök MalzemePirinç
Kök TipiYükselmeyen
Giriş Merkezine Sapın Üstü9.28 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.22
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON AHGV250F-I Gate Valve Single 2-1/2 Inch Nst
€540.92 / Adet