Dixon Bit kiti | Püskürtme Tabancası Seti 30 İnç 3000 Psi | 1mdk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON BIT-KIT Püskürtme Tabancası Seti 30 İnç 3000 Psi | AB2JUP 1MDK3

DIXON BIT-KIT Püskürtme Tabancası Kiti 30 İnç 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2JUP Model: BIT-KITIÇapraz Referans: 1MDK3

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€159.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Püskürtme Tabancası Kiti
Giriş22 mm MNPT
uzunluk30 "
Maks. akış5.5 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı140 Derece F
Maks. Basınç3000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.2
Gemi yüksekliği (cm)60.2
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiIT

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON BIT-KIT Püskürtme Tabancası Kiti 30 İnç 3000 Psi
€159.89 / Adet