Dixon G100-dc-br | Toz Kapağı 1 İnç 250 Psi Dişi Bağlayıcı | 5cgd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON G100-DC-BR Toz Kapağı 1 İnç 250 Psi Dişi Bağlayıcı | AE3CUV 5CGD1

DIXON G100-DC-BR Toz Kapağı 1 İnç 250 Psi Dişi Bağlayıcı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CUV Modeli: G100-DC-BRÇapraz Referans: 5CGD1
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
€43.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Toz Kapağı
gövde MalzemesiDövme Pirinç
Bağlantı TürüDişi Bağlayıcı
Kuplör Boyutu1"
Bağlantı TipiDC
Conta MalzemesiBuna-N
Maks. Basınç250 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKuplör BoyutuMaks. BasınçÜcret
DIXON G150-DC-BR Toz Kapağı 1-1 / 2 İnç 250 Psi Dişi Bağlayıcı | AE3CVD 5CGD9 G150-DC-BR1.5 "250 psi€68.00
DIXON G200-DC-BR Toz Kapağı 2 İnç 250 Psi Dişi Bağlayıcı | AE3CVM 5CGE7 G200-DC-BR2"250 psi€73.41
DIXON G300-DC-BR Toz Kapağı 3 İnç 125 Psi Dişi Bağlayıcı | AE3CVW 5CGF5 G300-DC-BR3"125 psi€136.89
DIXON G400-DC-BR Toz Kapağı 4 İnç 100 Psi Dişi Bağlayıcı | AE3CWE 5CGG3 G400-DC-BR4"100 psi€165.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON G100-DC-BR Toz Kapağı 1 İnç 250 Psi Dişi Bağlayıcı
€43.40 / Adet