Dixon G300-a-br | Adaptör 3 İnç 125 Psi Erkek Adaptör X Fnpt | 5cgf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON G300-A-BR Adaptör 3 İnç 125 Psi Erkek Adaptör x Fnpt | AE3CVR 5CGF1

DIXON G300-A-BR Adaptör 3 İnç 125 Psi Erkek Adaptör x Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CVR Modeli: G300-A-BRÇapraz Referans: 5CGF1
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
€96.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
gövde MalzemesiDövme Pirinç
Bağlantı TürüErkek Adaptör x FNPT
Kuplör Boyutu3"
Bağlantı TipiA
Conta MalzemesiBuna-N
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKuplör BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
DIXON G100-A-BR Adaptör 1 İnç 250 Psi Erkek Adaptör x Fnpt | AE3CUQ 5CGC7 G100-A-BR1"250 psi1"€28.53
DIXON G150-A-BR Adaptör 1-1/2 İnç 250 Psi Erkek Adaptör x Fnpt | AE3CUZ 5CGD5 G150-A-BR1.5 "250 psi1.5 "€42.88
DIXON G200-A-BR Adaptör 2 x 2 İnç 250 Psi Erkek Adaptör x Fnpt | AE3CVH 5CGE3 G200-A-BR1.5 "250 psi2"€54.39
DIXON G400-A-BR Adaptör 4 İnç 100 Psi Erkek Adaptör x Fnpt | AE3CWA 5CGF9 G400-A-BR4"100 psi4"€153.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON G300-A-BR Adaptör 3 İnç 125 Psi Erkek Adaptör x Fnpt
€96.30 / Adet