Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON G300-D-BR Coupling Adapter, Global Female Coupler x Female NPT, With Brass Handle | AE3CVV 5CGF4

DIXON G300-D-BR Coupling Adapter, Global Female Coupler x Female NPT, With Brass Handle

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CVV Modeli: G300-D-BRÇapraz Referans: 5CGF4
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
€162.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoğaltıcı
gövde MalzemesiDövme Pirinç
Bağlantı TürüDişi Bağlayıcı x FNPT
Kuplör Boyutu3"
Bağlantı TipiD
Conta MalzemesiBuna-N
Maks. Basınç125 psi
Boru Boyutu3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüKuplör BoyutuBağlantı TipiHortum BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
DIXON 3020-D-AL Kaplin Adaptörü, 3 İnç Boyut, Dişi Bağlayıcı x 2 İnç, Dişi NPT, Alüminyum | AB8QBE 26W628 3020-D-ALAlüminyumDişi Bağlayıcı x FNPT3"D-125 psi2"€145.29
DIXON 3020-C-AL Kaplin Adaptörü, 3 İnç Boyutu, Dişi Kaplin x 2 İnç, Hortum Şaftı, Alüminyum | AB8QBG 26W630 3020-C-ALAlüminyumDişi Bağlayıcı x Hortum Sapı3"C2"125 psi-€140.95
DIXON 2015-B-AL Kaplin Adaptörü, 2 İnç Boyut, Dişi Bağlayıcı x 1-1/2 İnç, Erkek NPT, Alüminyum | AB8QBN 26W636 2015-B-ALAlüminyumDişi Bağlayıcı x MNPT2"B-250 psi1.5 "€98.18
DIXON 3020-B-AL Kaplin Adaptörü, 3 İnç Boyut, Dişi Bağlayıcı x 2 İnç, Erkek NPT, Alüminyum | AB8QBP 26W637 3020-B-ALAlüminyumDişi Bağlayıcı x MNPT3"B-125 psi2"€149.31
DIXON 3040-B-AL Kaplin Adaptörü, 3 İnç Boyut, Dişi Bağlayıcı x 4 İnç Erkek NPT, Alüminyum | AB8QBQ 26W638 3040-B-ALAlüminyumDişi Bağlayıcı x MNPT3"B-100 psi4"€201.02
DIXON 200-DL-SS Kaplin Adaptörü, Bağlayıcı x ASA Flanş, 2 İnç Boyut, Paslanmaz Çelik | AB8QDT 26W686 200-DL-SSPaslanmaz çelikDişi Bağlayıcı x 150 lb. Flanş2"DL-250 psi2"€566.59
DIXON 300-DL-SS Kaplin Adaptörü, 3 İnç Boyut, Bağlayıcı x ASA Flanş, Paslanmaz Çelik | AB8QDU 26W687 300-DL-SSPaslanmaz çelikDişi Bağlayıcı x 150 lb. Flanş3"DL-125 psi3"€799.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON G300-D-BR Coupling Adapter, Global Female Coupler x Female NPT, With Brass Handle
€162.84 / Adet