Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DIXON N4S6-B-LS Dikenli Yay Nipeli, 1/2 İnç Dikenli, Pirinç | AE3CXV 5CGL0

DIXON N4S6-B-LS Barb, Bowes Nipple, 1/2 Inch Barb, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3CXV Modeli: N4S6-B-LSÇapraz Referans: 5CGL0
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
€55.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Barb Boyutu3 / 4 "
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Hortum bağlantısıHortum Diken
Kavşak Tipiyaylar
Kilitleme Tipikol
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 204
Maks. Basınç300 psi
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuBarb BoyutuVücut ölçüsüHortum bağlantısıKavşak TipiMalzemeMaks. akışMaks. BasınçÜcret
DIXON N4S4 Yaylı Ucuna Dikenli Nipel, 1/2 İnç Dikenli, Çelik | AE3CWQ 5CGH3 N4S4-1 / 2 "1 / 2 "Hortum DikenyaylarÇelikCfm 204500 psi€31.67
DIXON N4S6 Yaylı Nipel İçin Dikenli, 1/2 İnç Dikenli, Çelik | AE3CWR 5CGH4 N4S6-3 / 4 "1 / 2 "Hortum DikenyaylarÇelikCfm 204500 psi€37.94
DIXON N4S4-B Yaylı Ucuna Dikenli Nipel, 1/2 İnç Dikenli, Pirinç | AE3CWT 5CGH5 N4S4-B-1 / 2 "1 / 2 "Hortum DikenyaylarPirinçCfm 204300 psi€53.46
DIXON N4S6-B Yaylı Ucuna Dikenli Nipel, 1/2 İnç Dikenli, Pirinç | AE3CWU 5CGH6 N4S6-B-3 / 4 "1 / 2 "Hortum DikenyaylarPirinçCfm 204300 psi€49.68
DIXON N4M4 Erkekten Yaylı Nipele, 1/2 İnç NPT, Çelik | AE3CWZ 5CGJ1 N4M41 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTyaylarÇelikCfm 204500 psi€32.37
DIXON N4M6 Erkek - Yaylı Nipel, 1/2 İnç NPT, Çelik | AE3CXA 5CGJ2 N4M63 / 4 "-1 / 2 "(M) NPTyaylarÇelikCfm 204500 psi€32.98
DIXON N4M4-B Erkek - Yaylı Nipel, 1/2 İnç NPT, Pirinç | AE3CXB 5CGJ3 N4M4-B1 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTyaylarPirinçCfm 204300 psi€51.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DIXON N4S6-B-LS Barb, Bowes Nipple, 1/2 Inch Barb, Pirinç
€55.23 / Adet