DMS 05425 Büyük Hics Komut Panosu 35 x 45.5
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HICS Komuta Kurulu |
Yükseklik | 35 " |
genişlik | 45.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 125.73 |
Gemi genişliği (cm) | 90.17 |
HS kodu | 9403700000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | + | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMS05424 | 24 " | HICS Komuta Kurulu | 36 " | €830.62 | ||
DMS05503 | - | Klinik Komuta Kurulu | - | €826.73 | ||
DMS05522 | - | CHC Komuta Kurulu | - | €826.73 | ||
DMS05527 | - | Bakım Tesisi Komuta Kurulu | - | €835.80 | ||
DMS05583 | - | Sağlık Bakanlığı Komuta Kurulu | - | €2,562.17 | ||
DMS05782 | - | Kolej / Üniversite EOC Komuta Kurulu | - | €835.80 | ||
DMS05794 | - | ICS Komuta Kurulu | - | €826.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00