Dolphin Bileşenleri Dc-316ss8-450x | Kablo Bağı 8 İnç Gümüş - 10'lu Paket | 14x917 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DOLPHIN BİLEŞENLERİ CORP DC-316SS8-450X Kablo Bağı 8 İnç Gümüş - 10'lu Paket | AA6TYQ 14X917

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450X Kablo Bağı 8 İnç Gümüş - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6TYQ Modeli: DC-316SS8-450XÇapraz Referans: 14X917
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
€60.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo bağı
Temel malzemeMetal
RenkGümüş
DizaynKendinden Kilitlemeli Rollerball Başlığı
GörevEkstra Ağır Hizmet
Kapalı / AçıkKapalı / Açık
uzunluk8"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Paket Çapı.2"
Metal AlgılanabilirEvet
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 1000 Derece F
Gerilme direnci450 lb
Kalınlık0.01 "
Araç KoduCTG-6
UL Tipi2
genişlik0.47 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMetal AlgılanabilirTemel malzemeRenkSıcaklık. menzilGerilme direnciKalınlıkAraç KodugenişlikÜcret
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-4F Kablo Bağı 4 İnç Doğal - Paket 100 | AA6TYJ 14X859 DC-4FYok hayırNaylonDoğal (Madenden)40 Derece ila 85 Derece F18 lb0.03 "CTG-1, CTG-2, CTG-30.1 "€6.06
DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-LPM-2 Doğal Kablo Bağı - 1000'li Paket | AA6TYK 14X882 DC-LPM-2--Doğal (Madenden)-50 lb0.27 "-0.4 "€113.89
DOLPHIN BİLEŞENLERİ CORP DC-LPM-4 Doğal Kablo Bağı - 1000'li Paket | AA6TYL 14X884 DC-LPM-4--Doğal (Madenden)-120 Lbs.0.37 "-0.62 "€115.00
DOLPHIN BİLEŞENLERİ CORP DC-316SS5-250X Kablo Bağı 5 İnç Gümüş - 10'lu Paket | AA6TYM 14X907 DC-316SS5-250XEvetMetalGümüş0 Derece ila 1000 Derece F250 Lbs.0.01 "CTG-60.31 "€17.22
DOLPHIN BİLEŞENLERİ CORP DC-316SS14-250X Kablo Bağı 14 İnç Gümüş - 10'lu Paket | AA6TYN 14X913 DC-316SS14-250XEvetMetalGümüş0 Derece ila 1000 Derece F250 Lbs.0.01 "CTG-60.31 "€28.68
DOLPHIN BİLEŞENLERİ CORP DC-316SS8-450L Kablo Bağı 8 İnç Gümüş - 50'li Paket | AA6TYP 14X916 DC-316SS8-450LEvetMetalGümüş0 Derece ila 1000 Derece F450 lb0.01 "CTG-60.47 "€272.29
DOLPHIN BİLEŞENLERİ CORP DC-316SS20-450L Kablo Bağı 20 İnç Gümüş - 50'li Paket | AA6TYR 14X922 DC-316SS20-450LEvetMetalGümüş0 Derece ila 1000 Derece F450 lb0.01 "CTG-60.47 "€342.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DOLPHIN COMPONENTS CORP DC-316SS8-450X Kablo Bağı 8 İnç Gümüş - 10'lu Paket
€60.43 / Adet