DORAN 22050CW Kontrol Terazisi Paslanmaz Çelik Platform 50 Lb. Kapasite
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Ölçeği |
Uygulama Modları | Ürün Kimliğine Sahip Kontrol Terazisi |
Kapasite | 50 lb |
Bağlantı Portları | RS-232 |
Dijital / Mekanik | Dijital |
ekran | LED |
Mezuniyetler | 0.01 |
Toplam yükseklik | 19 " |
Uzunluk | 14.25 " |
toplam Genişlik | 10 " |
Platform Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Güç ünitesi | 115 VAC |
Tartım Yüzey Derinliği | 10 " |
Tartım Yüzey Genişliği | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 53.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8423810040 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | toplam Genişlik | Uygulama Modları | Kapasite | Platform Malzemesi | Güç ünitesi | Tartım Yüzey Derinliği | Tartım Yüzey Genişliği | Bağlantı Portları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4325 | 10 " | Kontrol tartımı | 25 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,069.17 | |
4350 | 10 " | Kontrol tartımı | 50 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,134.09 | |
4350/12 | 12 " | Kontrol tartımı | 50 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | €2,223.80 | |
43100/12 | 12 " | Kontrol tartımı | 100 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | €2,293.57 | |
2202CW | 10 " | Ürün Kimliğine Sahip Kontrol Terazisi | 2 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,289.21 | |
2205CW | 10 " | Ürün Kimliğine Sahip Kontrol Terazisi | 5 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,293.57 | |
22010CW | 10 " | Ürün Kimliğine Sahip Kontrol Terazisi | 10 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,223.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00