DORAN DS4050 Bebek tartısı 44 lb Plastik
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bebek ölçeği |
Kapasite | 20 kg / 45 lb. |
ekran | LCD |
Mezuniyetler | 0.005 kg / 0.01 lb. |
Malzeme | Plastik |
Toplam yükseklik | 3 29 / 32 " |
Uzunluk | 23.625 " |
toplam Genişlik | 15 " |
Güç Kaynağı | AC Adaptörü veya (4) AA Pil |
Tartım Yüzey Derinliği | 23.5 " |
Tartım Yüzey Genişliği | 11 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8423810010 |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Güç Kaynağı | Tartım Yüzey Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS4100 | 3.75 " | 25 " | 13.75 " | (4) AA Piller | 25 " | €675.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00