DORAN DS7060 Küpeşte Kantarı 800 Lb Çelik
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küpeşte Ölçeği |
Kapasite | 360 kg / 800 lb. |
ekran | LCD |
Mezuniyetler | 0.1 kg / 0.2 lb. |
Malzeme | Çelik |
Toplam yükseklik | 49 " |
Uzunluk | 27 " |
toplam Genişlik | 28 " |
Güç Kaynağı | AC Adaptörü veya (6) AA Pil |
Tartım Yüzey Derinliği | 24 " |
Tartım Yüzey Genişliği | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 45.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 134.62 |
Gemi genişliği (cm) | 73.66 |
HS kodu | 8423810010 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00