DORAN MVP5250 Platform Kantarı Dijital 250 lb.
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Uzaktan Göstergeli Platform Tezgah Ölçeği |
Uygulama Modları | tartı |
Kapasite | 250 lb |
Bağlantı Portları | Çift Yönlü RS-232 |
Dijital / Mekanik | Dijital |
ekran | LED |
Mezuniyetler | 0.05 lb |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Ölçü Birimleri | lb |
Toplam yükseklik | 5.25 " |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Güç ünitesi | AC Adaptör |
Alt Kategori | Genel Amaçlı Ölçek |
Tartım Yüzey Derinliği | 24 " |
Tartım Yüzey Genişliği | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | toplam Genişlik | Uygulama Modları | Kapasite | Platform Malzemesi | Güç ünitesi | Tartım Yüzey Derinliği | Tartım Yüzey Genişliği | Bağlantı Portları | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4325 | 10 " | Kontrol tartımı | 25 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,069.17 | |
4350 | 10 " | Kontrol tartımı | 50 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,134.09 | |
4350/12 | 12 " | Kontrol tartımı | 50 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | €2,223.80 | |
43100/12 | 12 " | Kontrol tartımı | 100 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | €2,293.57 | |
2202CW | 10 " | Ürün Kimliğine Sahip Kontrol Terazisi | 2 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,289.21 | |
2205CW | 10 " | Ürün Kimliğine Sahip Kontrol Terazisi | 5 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,293.57 | |
22010CW | 10 " | Ürün Kimliğine Sahip Kontrol Terazisi | 10 lb | 304 Paslanmaz Çelik | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | €2,223.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00