Dorian Mclnl24-4e | Tornalama Takım Tutucu Cnmg Mclnl24-4e Lh | 41t645 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN MCLNL24-4E Torna Takım Tutucu Cnmg Mclnl24-4e Lh | AD4LVU 41T645

DORIAN MCLNL24-4E Tornalama Takım Tutucusu Cnmg Mclnl24-4e Lh

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4LVU Modeli: MCLNL24-4EÇapraz Referans: 41T645

İle alın Mayıs 3, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€193.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Takım tutucuyu tornalama
ANSI NumarasıMCLNL24-4E
KelepçeCL-20
Kelepçe vidasıXNS-48
Kesme YönüLeft Hand
Yazılı Daire0.5 "
Vida takınNL-46
Şekil Ekle80 Derece Pırlanta
Kurşun açısıNegatif 5 Derece
Montaj StiliÇoklu Kilit
Uzunluk7"
tırmıkNegatif
Eğim Açısı7 Dereceleri
SapKare
Şaft Yüksekliği1.5 "
Şaft Genişliği1.5 "
LaynerICSN-433
stilMCLNL24-4E
TipCNMG Tutucu
UPC73310150141
Genişlik Ofseti2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.13
Gemi yüksekliği (cm)5.72
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)5.72
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+ANSI NumarasıKelepçeKurşun açısıSol / Sağ ElMontaj StiliUzunluktırmıkÜcret
DORIAN MCKNR12-4B Torna Takım Tutucu Cnmg Mcknr12-4b Rh | AD4LUU 41T620 MCKNR12-4BTakım tutucuyu tornalamaMCKNR12-4BCL-2015 Dereceleri-Çoklu Kilit4.5 "Negatif€104.17
DORIAN MCKNR16-4C Torna Takım Tutucu Cnmg Mcknr16-4c Rh | AD4LUV 41T622 MCKNR16-4CTakım tutucuyu tornalamaMCKNR16-4CCL-2015 Dereceleri-Çoklu Kilit5"Negatif€112.70
DORIAN MCKNR16-4D Torna Takım Tutucu Cnmg Mcknr16-4d Rh | AD4LUW 41T624 MCKNR16-4DTakım tutucuyu tornalamaMCKNR16-4DCL-2015 Dereceleri-Çoklu Kilit6"Negatif€110.84
DORIAN MCKNL16-4D Torna Takım Tutucu Cnmg Mcknl16-4d Lh | AD4LUX 41T625 MCKNL16-4DTakım tutucuyu tornalamaMCKNL16-4DCL-2015 Dereceleri-Çoklu Kilit6"Negatif€110.84
DORIAN MCKNR20-4D Torna Takım Tutucu Cnmg Mcknr20-4d Rh | AD4LUY 41T626 MCKNR20-4DTakım tutucuyu tornalamaMCKNR20-4DCL-2015 Dereceleri-Çoklu Kilit6"Negatif€123.80
DORIAN MCKNL20-4D Torna Takım Tutucu Cnmg Mcknl20-4d Lh | AD4LUZ 41T627 MCKNL20-4DTakım tutucuyu tornalamaMCKNL20-4DCL-2015 Dereceleri-Çoklu Kilit6"Negatif€121.42
DORIAN MCKNR20-5D Torna Takım Tutucu Cnmg Mcknr20-5d Rh | AD4LVA 41T628 MCKNR20-5DTakım tutucuyu tornalamaMCKNR20-5DCL-915 Dereceleri-Çoklu Kilit6"Negatif€139.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN MCLNL24-4E Tornalama Takım Tutucusu Cnmg Mclnl24-4e Lh
€193.21 / Adet