Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN AS-16R-ADWLNR-4 Delik İşleme Barası As-16r-adwlnr-4 Sağ 1.28 In | AD4LUK 41T612

DORIAN AS-16R-ADWLNR-4 Delik Barası As-16r-adwlnr-4 Sağdan 1.28 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4LUK Modeli: AS-16R-ADWLNR-4Çapraz Referans: 41T612
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
€516.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boring Bar
KelepçeJSLC-HPW3-R
Kelepçe vidasıJSCS-04
Kesme YönüSağ el
Yazılı Daire0.5 "
Şekil Ekle80 Derece Trigon Negatif
Boyut EkleWNMG-432
Kalınlığı Ekle0.187 "
Kurşun açısı14 Dereceleri
MalzemeÇelik
Maks. derinlik4"
Min. Delik1.28 "
Montaj StiliDor-Kilit
Uzunluk8"
Sapyuvarlak
Şaft Dia.1"
LaynerIWSN-423
Altlık VidasıSM-S4
stilAS-16R-ADWLNR-4
TipÇelik Soğutucu-Thru
Genişlik Ofseti0.64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8466100175
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKurşun açısıKelepçeKelepçe vidasıMin. DelikLaynerstilGenişlik OfsetiKesme YönüÜcret
DORIAN AS-16R-ADCLNR-4 Delik İşleme Barası As-16r-adclnr-4 Sağ 1.28 In | AD4LTP 41T591 AS-16R-ADCLNR-414 DereceleriJSLC-HPCTW-4NJSCS-041.28 "S8012PAS-16R-ADCLNR-40.64 "Sağ el€516.60
DORIAN AS-16R-ADCLNL-4 Delik İşleme Barası As-16r-adclnl-4 Sol 1.28 In | AD4LTQ 41T592 AS-16R-ADCLNL-414 DereceleriJSLC-HPCTW-4NJSCS-041.28 "S8012PAS-16R-ADCLNL-40.64 "Left Hand€516.60
DORIAN AS-16R-ADDUNR-3 Delik İşleme Barası As-16r-addunr-3 Sağ 1.3 In | AD4LTX 41T599 GİBİ-16R-ADDUNR-311 DereceleriJSLC-HPDT3-BRJSCS-031.3 "S5511PGİBİ-16R-ADDUNR-30.75 "Sağ el€516.60
DORIAN AS-16R-ADDUNL-3 Delik İşleme Barası As-16r-addunl-3 Sol 1.3 In | AD4LTY 41T601 GİBİ-16R-ADDUNL-311 DereceleriJSLC-HPDT3-BLJSCS-031.3 "S5511PGİBİ-16R-ADDUNL-30.75 "Left Hand€516.60
DORIAN AS-16R-ADWLNL-4 Delik İşleme Barası As-16r-adwlnl-4 Sol 1.28 In | AD4LUL 41T613 AS-16R-ADWLNL-414 DereceleriJSLC-HPW3-LJSCS-041.28 "IWSN-423AS-16R-ADWLNL-40.64 "Left Hand€516.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN AS-16R-ADWLNR-4 Delik Barası As-16r-adwlnr-4 Sağdan 1.28 In
€516.60 / Adet