Dorian Cnc-100-6-4 | 3fhd3 Tırtıl Açma Aracı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN CNC-100-6-4 Tırtıllı Takım Omuz Şekillendirme 6 3/4 Toplam Uzunluk | AC9BMV 3FHD3

DORIAN CNC-100-6-4 Tırtıllı Takım Omuz Şekillendirme 6 3/4 Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9BMV Modeli: CNC-100-6-4Çapraz Referans: 3FHD3
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
€1,579.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tırtıllı Alet
Kapasite5/16 "ve Üzeri
TakipVe Sonunda
Baş yüksekliği2"
Kafa uzunluğu1.875 "
Kafa Genişliği1.526 "
Uzunluk6.75 "
modelElmas veya düz omuz
SapKare
Şaft Yüksekliği1"
Sap Uzunluğu4.5 "
Şaft Genişliği1"
TipCNC Modüler, Omuz Şekillendirme
tekerlekÇift

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)15.88
HS kodu8466308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipBaş yüksekliğiKafa uzunluğuKafa GenişliğiUzunlukŞaft YüksekliğiSap UzunluğuŞaft GenişliğiÜcret
DORIAN CNC-75-6-4 Tırtıllı Takım Omuz Şekillendirme 5 1/2 Toplam Uzunluk | AC9BMU 3FHD2 CNC-75-6-4CNC Modüler, Omuz Şekillendirme2"1.875 "1.526 "5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€1,411.03
DORIAN CNC-125-6-4 Tırtıllı Takım Omuz Şekillendirme 7 1/4 Toplam Uzunluk | AC9BMW 3FHD4 CNC-125-6-4CNC Modüler, Omuz Şekillendirme2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "€1,589.31
DORIAN SFKT-50-2 Tırtıllı Alet Omuz Sabit 3 3/8 Toplam Uzunluk | AC9BNR 3FHF5 SFKT-50-2Omuz Sabit1"5 / 8 "0.765 "3.375 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "€456.67
DORIAN SFKT-75-4 Tırtıllı Alet Omuz Sabit 4 3/8 Toplam Uzunluk | AC9BNT 3FHF6 SFKT-75-4Omuz Sabit2"1.125 "1.175 "4.375 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€478.34
DORIAN SFKT-100-4 Tırtıllı Alet Omuz Sabit 5 1/8 Toplam Uzunluk | AC9BNU 3FHF7 SFKT-100-4Omuz Sabit2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"€580.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN CNC-100-6-4 Tırtıllı Takım Omuz Şekillendirme 6 3/4 Toplam Uzunluk
€1,579.80 / Adet