Dorian Cnc-75-3-m | Tırtıl Çekme Aracı Büyük Çap 5 5/8 İnç Toplam Uzunluk | 3fhc8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN CNC-75-3-M Tırtıl Aracı Büyük Çap 5 5/8 İnç Toplam Uzunluk | AC9BMQ 3FHC8

DORIAN CNC-75-3-M Tırtıl Aleti Büyük Çap 5 5/8 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9BMQ Modeli: CNC-75-3-MÇapraz Referans: 3FHC8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,794.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tırtıllı Alet
Kapasite2 "ve Üzeri
TakipSon
Baş yüksekliği2"
Kafa uzunluğu2"
Kafa Genişliği1.25 "
Uzunluk5.625 "
modelElmas Omuzsuz
SapKare
Şaft Yüksekliği3 / 4 "
Sap Uzunluğu3.25 "
Şaft Genişliği3 / 4 "
TipCNC Modüler, Büyük Çap
tekerlekÇift

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)15.88
HS kodu8466308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Omuza Uzaklık (In.) (0.312)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukŞaft YüksekliğiSap UzunluğuŞaft GenişliğiÜcret
DORIAN CNC-100-3-M Tırtıl Aracı Büyük Çap 6 7/8 İnç Toplam Uzunluk | AC9BMR 3FHC9 CNC-100-3-M6.875 "1"4.5 "1"€1,758.08
DORIAN CNC-125-3-M Tırtıl Aracı Büyük Çap 7 3/8 İnç Toplam Uzunluk | AC9BMT 3FHD1 CNC-125-3-M7.375 "1.25 "5"1.25 "€1,838.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN CNC-75-3-M Tırtıl Aleti Büyük Çap 5 5/8 İnç Toplam Uzunluk
€1,794.82 / Adet