Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN QITP30N Takım Direği Quadra 13-15 İnç Salıncak | AC9BJP 3FGF4

DORIAN QITP30N Alet Direk Quadra 13-15 İnç Salıncak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9BJP Modeli: QITP30NÇapraz Referans: 3FGF4
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
€1,608.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Araç Gönderisi
Kapasite5/8 - 1 "
Merkez Yüksekliği1.750 "
Boyut A3"
Boyut B3.205 "
Boyut C5.72 "
Boyut D0.5 "
Boyut e1.115 "
Boyut F1.747 "
Yükseklik Ayarı1.213 ila 2.282 "
kilitlemekOlumlu
Pozisyonların Sayısı24
salıncak13 ila 15 inç
Konu1 / 2-20
TipQUADRA (R), 4 İstasyonlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.98
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu8466100130
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonuKapasiteBoyut ATipBoyut BBoyut CBoyut DBoyut eÜcret
DORIAN SDN30BXA Tool Post Hızlı Değişim Sdn30 13-15 Giriş | AC8JHW 3APH7 SDN30BXA5 / 8-185/8 - 1 "3"Süper Hızlı Değişim, 2 İstasyonlu2.75 "4.71 "0.625 "1.115 "€798.38
DORIAN SDN25AXA Tool Post Hızlı Değişim Sdn25 12 In'e Kadar | AC8PNC 3CXY5 SDN25AXA1 / 2-201/2 - 3/4 "2.625 "Süper Hızlı Değişim, 2 İstasyonlu2.5 "4.24 "0.5 "0.88 "€734.75
DORIAN SDN35CXA Toolpost Hızlı Değişim Cxa 14-17 İnç Salıncak | AC8PND 3CXY6 SDN35CXA3 / 4-163/4 - 1 "3.5 "Süper Hızlı Değişim, 2 İstasyonlu3.25 "5.65 "0.75 "1.199 "€1,215.06
DORIAN SDN40CA Tool Post Hızlı Değişim Ca 16-20 İnç Salıncak | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141 - 1-1 / 4 "4"Süper Hızlı Değişim, 2 İstasyonlu3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "€1,450.44
DORIAN SDN50DA Tool Post Hızlı Değişim Da 17-32 İnç Salıncak | AC8PNF 3CXY8 SDN50DA1" -141.25 "5"Süper Hızlı Değişim, 2 İstasyonlu4.625 "7.435 "1"1.9 "€2,031.89
DORIAN SDN60EA Takım Direği Hızlı Değişim Ea 25 In + Swing | AC8PNG 3CXY9 SDN60EA131.5 "6"Süper Hızlı Değişim, 2 İstasyonlu5"8.06 "1.125 "2.207 "€3,213.64
DORIAN QITP25N Takım Postu Quadra 12 In'e Kadar | AC9BJN 3FGF3 QITP25N1 / 2-201/2 - 3/4 "2.5 "QUADRA (R), 4 İstasyonlu2.71 "5.21 "0.5 "0.88 "€1,431.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN QITP30N Alet Direk Quadra 13-15 İnç Salıncak
€1,608.40 / Adet